曜日別特売
277-3906 パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac RS PRO 09791428

パネル取り付けヒューズホルダ RS PRO 10A, 250V ac277-3906

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(1000個)
注文コード
09791428
品番
277-3906
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
¥479,800
仕様
ヒューズホルダタイプ = パネル取り付け
ヒューズサイズ = 5 x 20mm
定格電流 = 10A
定格電圧 = 250V ac
極数 = 1
インジケータ付 = なし
ケース材質 = PBT
対応ヒューズサイズ = 5 x 20 mm
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする