曜日別特売

RS PRO メタルチューブ 2m400-7774

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(3個)
注文コード
09825947
品番
400-7774
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

黒色リン酸塩仕上げ. チューブベンダー又は手作業によるコールドベンド用、曲げ半径は3 x チューブ外径を推奨

仕様
外径 = 28mm
内径 = 22mm
材料 = リン酸塩処理鋼
厚さ = 3mm
長さ = 2m
仕上げ = 黒リン
重さ = 1.9kg/m
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
最高使用圧力 = 254バール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする