曜日別特売

金属棒 RS PRO フラットバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09829350
品番
447-8801
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

研削済みフラットストック - メートル式又はインペリアル式. よく焼きなまされた、炭化のない、高品質工具スチール 精密公差の精密研削で、機械加工が最低限で済むコンポーネントの仕上がり 優れた寸法安定性及び耐摩耗性で硬化に最適 BS4659: 1971 BO1に準拠 用途: ゲージ、パンチ、ダイ、ジグ、テンプレート、カム、機械部品など 公差(インペリアル): W -0.000 +0.005インチ、T -0.001 +0.001インチ 公差(メートル): W -0.000 +0.127 mm、T -0.000 +0.050 mm
加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)

仕様
フォーム = フラットバー
材料 = 工具鋼
長さ = 500mm
幅 = 15mm
高さ = 3mm
引張強度 = <540Mpa
硬さ = 201~255 HB
熱伝導率 = 37.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする