長さ = 10m
動作温度 Max = +260℃
シールド有無 = 遮蔽
導体構成 = 7 / 0.2mm
ケーブル形状 = マルチコア
ストランド数 = 4
BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). RS Pro 熱電対延長ケーブルです. 信頼のブランド RS Pro がお届けする、高品質で価値の高い熱電対延長ケーブル製品です。
業界標準に準拠して製造されたこれらの延長ワイヤは、温度プローブと読み取り値を提供する装置の間の距離を延長するための優れたソリューションになります。
特長と利点. <ul> <li>2 、 3 、 4 線式 PT100 センサ / 白金抵抗温度計などに適しています </li> <li>2、3、4線式のRTD構成を延長するために使用可能 </li> <li>高品質 PFA (ペルフルオロアルコキシ)テフロンで絶縁 </li> <li>汎用ケーブルに最適、屈曲性に優れ防水 </li> <li>遮蔽構造 </li> <li>より芯線: 7/0.2 mm </li> <li>4 芯又は 6 芯の製品があります </li> <li>長さ 25 m 、 50 mm 、 100 m のタイプがあります </li> <li><RoHS ( Restriction of Hazardous Substances Directive )準拠 </li> </ul>. 用途. 熱電対は、物質の温度測定を行うために設計された装置で、次のようなさまざまな用途に使用されます。
<ul> <li>腫瘍を検出するための DNA および皮下挿入の医学研究。
</li> <li>車両診断 - バッテリの状態、排気の測定値、スパークプラグ機能、ブレーキ性能などの要因を監視及び調整するために使用されます。
</li> <li>ボイラー、加熱センサ、オーブンの温度測定値 </li> <li>食品用の温度計、産業用プローブ、センサなどです </li> </ul>. 遮蔽ケーブルと非遮蔽ケーブルの違いは何ですか.. 遮蔽ケーブルは遮蔽されていないケーブルと多くの共通点がありますが、電磁エネルギーの放出量が少ないため、近隣のケーブルとの信号干渉を引き起こす可能性があります。
PT100 センサとは何ですか.. PT100 センサは、最も頑丈で一般的な製品です RTD (抵抗温度検出器)の形状 抵抗値は 100 Ω. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。