667-1796 RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRO 09849187

RS PRO クイックコネクトカップリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
09849187
品番
667-1796
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

ネジ接続 = Metric M5 Male
カップリングジェンダー = オス
接続規格 = Rectus 20, Rectus 91, Walther 06-003
スレッドサイズ = M5
メーカーシリーズ = 20
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = Metric
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
シリーズ20コネクタ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする