曜日別特売
667-1816 RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRO 09849239

RS PRO クイックコネクトカップリング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
09849239
品番
667-1816
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

ネジ接続 = G 1/4 オス
カップリングジェンダー = オス
接続規格 = Camozzi, Legris, Rectus 21, Rectus 90
スレッドサイズ = 1/4インチ
カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ
メーカーシリーズ = 21
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
シール材質 = ニトリルゴム℃
動作温度 Max = +100℃
RS Pro 空圧式クイックコネクトカップリング黄銅 1/4 インチねじ付きRS Pro のこの空圧クイックコネクトカップリングを使用すると、空圧システムでの高速で信頼性の高い接続が可能になり、結合されたパイプ、チューブ、ホースのシャットオフ操作が 1 回で済みます。
このカップリングは、 1/4 インチのねじ付きオス接続のため、片手で簡単に操作することができます。
ニッケルめっき黄銅製なので、耐腐食性があります。
ニトリルラバーシールにより、このコネクタは、腐食したり化学シーラントを汚染したりすることなく、しっかりとしたフィット感と安定したガス圧を実現しています。
このカップリングは、最大 35 bar の圧力でも、 -20 → +100 ° C の温度でも効果的ですコンパクトな寸法により、流量が高く、圧力降下も低くなっています。
この空圧クイックコネクトカップリングは、さまざまな環境で加圧ガスシステムに役立ちます。
このケースには、手術で使用する作業場や機器で使用する小型のエア工具も含まれます。
特長と利点. Camozzi 、 Legris 、 Rectus 21 、 Rectus 90 接続規格 . G 1/4 オスねじ接続 .ねじサイズは 1/4 インチです . G ねじ規格 .ニッケルめっき黄銅構造 .ニトリルゴム製シール .最大動作圧力は 35 バールです .最小動作温度は -20 ° C です .最大動作温度は +100 ° C ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする