667-2030 RS PRO クイックコネクトカップリング RS PRO 09849887

RS PRO クイックコネクトカップリング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09849887
品番
667-2030
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

ネジ接続 = G 3/4 オス
カップリングジェンダー = オス
接続規格 = CEJN 410, Rectus 27, TST 410
スレッドサイズ = 3/4インチ
メーカーシリーズ = 27
接続タイプ = ネジ
材料 = 真鍮, 鋼
ネジのジェンダー = オス
ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 35バール
仕上げ = ニッケルめっき
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +100℃
シリーズ27コネクタ、シングルシャットオフタイプ

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする