ストレーナー/フィルター = ストレーナ
適用メディア = 空気、油、水
接続 = 1 in BSP
ボディ材質 = 炭素鋼
接続サイズ = 1インチ
最大使用圧力 = 25バール
最小操作圧力 = 17バール
接続ねじの種類 = BSP
使用圧力範囲 = 17 25 → バール
これらのカーボンスチールストレーナは、あらゆるタイプの 蒸気 、水、オイル、空気の系統に使用可能です。
蒸気供給用Yタイプストレーナ. これらのYタイプストレーナは、流体システムを損傷しエネルギー損失を引き起こす可能性がある汚れから、トラップ、調整弁、配管を保護するように設計されています。
接続はメスねじ止め 水平又は垂直の取り付け(下流側) スクリーン: 0.8 mm穴径