763-1604 RS PRO 危険警告ラベル Danger Keep Out 英語語 PP硬質プラスチック 黒/青/白/黄 RS PRO 09861191

RS PRO 危険警告ラベル Danger Keep Out 英語語 PP硬質プラスチック 黒/青/白/黄

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09861191
品番
763-1604
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,598円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
¥4,898

記号の説明 = 危険性
ラベル内容 = Danger Keep Out
自己粘着性 = なし
高さ = 300 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
テキスト言語 = 英語
材質 = PP硬質プラスチック
色 = 黒/青/白/黄
内容量 = 1
幅 = 500mm
ISO7010 を選択します. 危険立入禁止. 環境にやさしく、丈夫 1.2 mm、ポリプロピレン

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする