流出吸収剤 RS PRO 枕

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(8個)
注文コード
09863239
品番
771-6437
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

種類 = 枕
用途 = オイル
吸収容量 = 32L
内容量 = 8
商標名 = RS PRO
色 = 白
材質 = ポリプロピレン
重さ = 3.58
寸法 = 495mm x 395mm x 350mm
RS PRO 13

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする