抵抗 = 47Ωテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0603 (1608M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +155℃1206型抵抗器、RSシリーズ - (リール). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器