曜日別特売
842-7043 RS PRO ポテンショメーター, 500Ω, 1W RS PRO 09876749

RS PRO ポテンショメーター, 500Ω, 1W

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09876749
品番
842-7043
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

ポテンショメータタイプ = ロータリ
最大抵抗 = 500Ω
ギャング数 = 1
回転数 = 1
定格電力 = 1W
電気テーパー = リニア
エレメント材料 = 巻線型
実装タイプ = パネルマウント
終端スタイル = はんだ
シャフト長さ = 25mm
軸径 = 6.35 mm
許容差 = ±10%
RS PRO 25 mm巻線型ポテンショメータ - 単回転. RS PROがお届けする、さまざまな用途に適したロータリポテンショメータシリーズです。
電子機器で広く使用されており、各モデルはさまざまなデバイスや基板に搭載できます。
これらの特定モデルは、100,000回転寿命を達成しており、オーディオや電子機器で優れた性能を発揮します。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. 頑丈な構造 25 mmシャフト 定格電力: 1 W 単回転 285 °回転(機械的角度). ポテンショメータとは. ポテンショメータは、特定の用途において抵抗を増減する半固定抵抗器です。
通常、デジタル又はアナログのどちらかで使用しますが、ポテンショメータの主要なタイプには、ロータリとリニアの2種類があります。
リニア - 長方形のストリップ形状になっており、引き上げ又は引き下げによって必要な抵抗値を得ることができます。
多くの場合、サウンドシステムのマイク出力又は音量の調整に使用されています。
ロータリ - シャフトがノブの軸になっており、これらの部品がディマースイッチやスピーカーに組み込まれています。
回転させると(通常は右に)、抵抗が増えて出力が大きくなります。
この場合、出力は光、音、又は電圧です。
ポテンショメータの機能. さまざまな用途で使用されるポテンショメータは、電子機器の抵抗器として機能します。
たとえば、照明スイッチの代わりに使用されているディマースイッチには、ポテンショメータが入っています。
回す方向によって抵抗が増加又は減少し、電球からの光の出力が操作されます。
もう1つの一般的な用途は、スピーカー又はサウンドシステムの音量スイッチです。
通常、ロータリやリニアなどがありますが、次のように素材にもさまざまなタイプがあります。
巻線型 導電性 プラスチック カーボン サーメット

RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする