RS PRO 工具ケース 防水性なし スチール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09877887
品番
851-7519
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
¥50,980

材質 = スチール
高さ = 320mm
幅 = 565mm
外形の奥行き = 350mm
外形寸法 = 320 x 565 x 350mm
フォーム = なし
防水性 = なし
キャスター = なし
色 = Black
仕切り = なし
重量 = 11kg
平らに梱包されているため、輸送が簡単. RSロック可能収納チェスト. 現場や作業所、家庭に最適なヘビーデューティーの大型スチール収納チェストです。
ヘビーゲージスチール製 組み立ては素早く簡単で、一旦組み立てが終わるとナットやボルトが見えない エナメル塗装仕上げで腐食を防ぐ シリンダロックでセキュリティを強化

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする