防錆紙から空気中に気化した成分が直ちに金属の表面に目に見えない被膜をつくり、錆からガードします。簡便に防錆包装(梱包)ができ、直ちに防錆効果が発揮されます。しかも開封後、洗浄することなくすぐに製品の使用が可能です。防錆油を併用することなく高温多湿下でも優れた長期防錆効果が得られます。防錆剤はすべてメーカーで製造管理されており、原紙は、発錆の要因となるpH、塩素イオン等が管理された防錆紙専用の原紙が使用されております。
◎:非常に効果がある ○:効果がある ○:効果がある -:効果がない ×:悪影響がある
薄めでゴワゴワしないので包みやすく、使いやすいです。
定期的に防錆油を塗布するよりも、一度清浄な状態にして保管すれば長期感ノーメンテナンス!長期鉄鋼用「TK-610(M)」は便利です。特に鍛造品は錆びやすい部分があるので、保管には欠かせないものです。以前は、鉄、非鉄用「SK-7(M)」を使っていましたが、こちらも防錆効果は抜群です。長期間の保管に適しているということで、今回は長期鉄鋼用「TK-610(M)」を使っています。
使用することにより、刃物のメンテナンスが楽になりました。
防錆効果はかなりあると思います。気化性なので、密着・密封の程度によって効果の差は出ます。