曜日別特売

RS PRO 危険警告ラベル Danger 440 Volts 英語、フランス語語 プラスチック 黄/黒 電気 サイン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
09890670
品番
917-5412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

記号の説明 = 電気関連の危険
ラベル内容 = Danger 440 Volts
自己粘着性 = なし
高さ = 200 mm
サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト
テキスト言語 = 英語、フランス語
材質 = プラスチック
色 = 黄/黒
幅 = 150mm
表示タイプ = サイン
危険タイプ = 電気
ISO 7010. RS Pro プラスチック電気危険安全標識です. ISO 7010規格に適合したRS PROプラスチック製電気安全標識。
標識は太字で、白地に警告の文字と画像が描かれている。
これらの電気の危険の印のために利用できる選択 ; 917-5403 917-5403 - 200x150mm プラスチック製危険415ボルト標識917- ; 5412 5412 - 200x150mm プラスチック製危険440ボルト標識917- ; 5419 5419 - 200x150mm プラスチック製危険11000ボルト標識917- ; 5421 5421 - 200x150mm プラスチック製感電標識917- ; 5425 5425 - 150x300mm プラスチック製危険&絶縁標識917-5434 - 200x150mm プラスチック製高電圧標識。
Isolate ; Sign917-5434 Sign917-5434 - 200x150mm Plastic High voltage Sign ISO 7010 規格の目的は、テキストベースの安全指示では十分でない、母国語を話さない労働者の増加に伴い、安全性を高めるために、国際的に認知された標識の形状、色、ピクトグラムの範囲を持つことです。
ISO 7010規格は、作業環境および安全問題を認識させる必要があるその他の場所におけるすべての安全標識およびシンボルに適用されます。
これには、非常口標識から強制標識、禁止標識、危険警告標識まで、あらゆるものが含まれる。
危険・安全標識は、安全衛生上のリスクがある場合に、従業員が必ず必要とするものである。
RS PROは、安全な作業環境を維持し、事故を回避するために必要なあらゆる要件を満たす、国際的な危険・有害標識の幅広いラインナップを取り揃えています。
特長と利点:. <ul> <li>材質 - プラスチック </li> <li>視認性が高く色分け:白の背景、警告メッセージは太字で表示されています </li> <li>文字、わかりやすい.説明と重要な安全情報は、口頭でのコミュニケーションが不可能な場合に明確に表示されます </li> <li>様々なサイズを用意 </li> <li>必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能 </li> <li>電気的危険性のマーキング用 </li> </ul>. 代表的用途. 危険標識及び警告標識には通常、黄色の背景と黒い枠があり、その地域のスタッフに潜在的なリスクを示します。
健康及び安全性に関する情報が必要な職場やその他の場所に最適です。
これらの標識は、人が見られるように明確に示す必要があり、電気機器又は電源に関連する危険又はリスクを示すために使用されます。
よくある質問. どのようなタイプの安全標識がありますか. RS Pro の健康 / 安全標識には、さまざまなスタイルとサイズが用意されています。
この標識は通常、色分けされているため、人々が容易に理解できます。
<ul> <li>警告標識 - 三角形、黒の画像、黄の背景、黒の枠線 </li> <li>禁止標識 - 丸形、黒の画像、白の背景、赤の枠線、赤の対角線 </li> <li>必須標識 - 丸形、白の画像、青の背景 </li> <li>非常口標識及び応急処置標識は、長方形又は正方形で、白の画像、緑の背景です </li> <li>消化機器標識 - 角形又は正方形、白の画像、赤の背景 </li> <li>CLP規定危険ピクトグラム(危険な化学物質の存在を警告) - ひし形、赤い枠線、白い背景、黒い画像 </li> </ul> ISO7010の詳細 ISO7010は、各種の危険及び安全標識の整合性を維持する国際規格です。
色と記号の組み合わせは、言語に頼り過ぎることなく、簡単に理解できるように設計されています。

RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする