接続種類 = 継手パイプフィッティング接続タイプ = はんだ嵌合方向 = ストレート形状 = 丸型ねじサイズ 1 = 38mm長さ = 26mm溶接ライナーDIN-14. このRS Pro溶接ライナーDINユニオンは、DIN11851に準拠して製造されており、ねじ込み式パイプを接続できるようになっています。 食物、飲料、製剤の粒子の移送に最適です。特長と利点:. ステンレススチール304 衛生継手. 用途情報. 製薬産業や飲食料品産業に最適です。