E537 ダブルコード エーモン 09934154

ダブルコード

(81件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1巻(6m)
注文コード
09934154
品番
E537
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

耐油性・耐久性に優れた自動車用配線コード。余ったコードをすっきり収納できるコードホルダー付き。

用途
各種電装品取り付け時の配線コードに。
長さ(m)
6
黒/白ライン
使用可能電力
DC12V60W以下/DC24V120W以下
太さ(sq)
0.5
周囲温度(℃)
許容電流算出/70
許容温度(℃)
導体最高/80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09934154E537739911833458E537 ダブルコード エーモン 73991183ダブルコードエーモン1巻(6m)
539
税込593
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09934136
2023-05-31
用途: 車の配線
その他業種

ギボシ端子を取付けての配線延長等に、とても使い易く重宝しています。

対象商品 : 89289986
2023-03-30
用途: 車両用配線の延長に
自動車・二輪車・自転車関連業

ギボシや圧着端子を使って配線を延長する際に重宝します。手で赤と黒の配線がちぎれるので常にストックしています。

対象商品 : 09934145
2023-02-14
用途: 趣味の車いじり。

ルームランプの増設用の配線として購入しました。細くて目立たないので便利なうえに、しっかりしているので大変重宝しています。

対象商品 : 09934145
2023-03-01
用途: 修理
その他業種

家の中の配線が切れたのでつなぐのに助かっている。満足。

対象商品 : 09934145
2022-11-21
用途: 自動車の配線
ピデスアート製造業

LED製品の普及で電圧が低くても大丈夫なバルブが多くなり細目の配線での使用頻度が増えました。

対象商品 : 89289986
2023-03-25
用途: トラック配線
その他業種

とても使いやすい
コスパ最高でした。また機会が有れば購入したいと思います。

対象商品 : 89289986
2022-07-03
用途: ストック用

適度な巻き量、工具の中に放り込んでおけイザと言う時に重宝してます、リピです。

1が参考にしています
対象商品 : 09934145
2022-10-15
用途: ユーノス1993ねんもの、老朽部品の交換ジャストフィット
自動車・二輪車・自転車関連業

長さが必要だつたので大変よかつた。また必要になれば購入予定

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用電線/コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする