曜日別特売
HOP-20 ハンドバケットペイルポンプ ヤマダコーポレーション 09955653

ハンドバケットペイルポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード09955653品番HOP-20
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

自動車、建機、農機のオイル油に最適です。
移し替えの手間が不要です。
取扱いが簡単で、故障がありません。

付属品耐油ホース(2m)ノズル付、S10キャリートラスコ品番325-8670質量(kg)1.9(本体のみ)高さ(mm)760吐出口60mL/ストローク(使用油ギヤオイル#150 油温20℃)危険物の類別非危険物
注意
※ペール缶は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09955653
2021-06-01
用途: -
Garage Miralda

安物とは違います。ホースが やわらかい。オイル漏れしない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする