45957 ボンドE330 コニシ 09991441

ボンドE330

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(750g)
注文コード
09991441
品番
45957
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,040

2液混合型
低粘度
高耐水性

用途
コンクリートへのボルトうめ込み接着
機械台座の固定
成分
エポキシ樹脂系
トラスコ品番
485-9740
可使時間(分)
30(23℃)
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
硬化時間(時間)
24(23℃)
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.75L
特性
高耐水性
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする