コニシ
ボンド クラック注入補修キット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
09992446
品番
20250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,270
専用注入剤(2液混合型)
専用シリンダー
高耐久性
セット内容
ボンドクイックメンダー(NET.500gセット)/1セット
ボンドE207DS(NET.750gセット)/1セット
ボンドクラック注入補修用シリンダーセット
(シリンダー、リング、ストッパー 各10個入り)
注入座金/10個
加圧ゴム/40個
保護手袋/1双
計量カップ/1個
撹拌棒/1本
取扱説明書/1枚
用途
コンクリート・モルタルなどのひび割れ部補修。
トラスコ品番
485-9642
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
1.25L
毒劇区分
劇物
危険物の性状
非水溶性