曜日別特売
A20WSQ3 首振りソケットアダプター ベッセル 10008546

A20WSQ3 首振りソケットアダプター ベッセル 10008546
A20WSQ3 首振りソケットアダプター ベッセル 10008546
A20WSQ3 首振りソケットアダプター ベッセル 10008546
A20WSQ3 首振りソケットアダプター ベッセル 10008546

首振りソケットアダプター

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)9.5
内容量1個注文コード10008546品番A20WSQ3
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

引くと首振り、押すと固定。どちらも使える。
角が磨耗しにくい高硬度HRC60

トラスコ品番254-5390全長(mm)56質量(g)26差込角(mm)9.5寸法D(Φmm)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10008546
2022-06-15
用途: コーチスクリューのネジ締め
株式会社ベルデ

まっすぐと首振りを簡単に変えられるので、使いやすいです。

対象商品 : 10008555
2021-11-05
用途: インパクトドライバー用に購入
竹内エンジニアリング建設業・工事業

インパクトドライバーに取り付け、ソケットをつけてボルト脱着ように購入。

対象商品 : 10008546
2021-12-10
用途: 機械部品の分解等
製造業

予備工具として、保管中です。
使用開始が楽しみです。

対象商品 : 10008555
2017-11-15
用途: メンテナンス作業時

メンテナンス時に電動インパクトにて作業しずらい箇所に使ってます。非常に重宝しております。但し多少でも無理をすると折れてしまうリスクを持ってますので注意が必要です。

2016-05-28
用途: 機械のメンテナンス

他社製に比べて軸折れしにくくて長持ちしている。
首振りは問題ないが、固定箇所は使っているうちに磨耗して固定できなくなってくるのが若干不安だが、価格分の価値はあると感じる。

対象商品 : 10008546
2013-07-25
用途: 足場組み立て

ジョイント部分がちょっとぐらついて不安

2が参考にしています
対象商品 : 10008546
2011-03-07
用途: 8㎜ナット用ソケットに使用

安定が悪くて使いづらい。首が振らないソケットアダプターに買い直す必要がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
充電ドライバー用のジョイントとなりますか?
回答:
充電ドライバー用のジョイントとなります。
2011-10-31

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする