曜日別特売
SFGLM25-55BL セフコンベGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン) 10032373

SFGLM25-55BL セフコンベGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン) 10032373
SFGLM25-55BL セフコンベGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン) 10032373
SFGLM25-55BL セフコンベGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン) 10032373
SFGLM25-55BL セフコンベGロックマグ爪25 タジマツール(TJMデザイン) 10032373

セフコンベGロックマグ爪25

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個テープ長さ(m)5.5注文コード10032373品番SFGLM25-55BL
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

弾性樹脂で全身をガードしたコンベックス
ストラップ付
0点補正移動爪
爪飛び防止用プロテクター付
ショックアブソーバー付
落下時の衝撃からコンベを守る新開発アーマードケース
フックガードバンパー

種類ロック付テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)仕様ヨンゴーゴーピッチ表示付、落下防止用ベルトホルダーR付、ストラップ付、ネオジ磁石(260mT)付爪、爪飛び防止用プロテクター付、ショックアブソーバー付、落下時の衝撃からコンベを守るアーマードケース、フックガードバンパー爪部0点補正移動爪、マグネット爪トラスコ品番308-1761長さ(m)5.5外形寸法(mm)縦87×横73×奥62本体質量(g)340
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-31
用途: 既設建物計測
吉田工業建設業・工事業

スチールがある内部計測が容易に一人で経緯即でき大変便利です。

2025-01-18
用途: 現場作業の必須アイテム
建設業・工事業

今まで使用していたコンベックスが経年劣化となり、この商品に買い換えました。コンベックスと言えば「タジマ」。品質には大変満足しています。
先端マグネット付、両面表示と全てに満足しています。

1が参考にしています
2024-09-19
用途: 鋼材の出荷長の計測
卸売・小売業

鋼材の出荷長の計測時に一人では、なかなか測りずらかったのですが
マグネットが付いてるので重宝してます

対象商品 : 10032373
2022-09-09
用途: 製缶加工時
株式会社山中製作所製造業

大型製缶加工作業時マグネット付いてので。
使いやすい、しっかりする。金額ちょっと高いですが。
物は凄く良い。

対象商品 : 10032382
2022-12-17
用途: 鉄骨製品検査時、寸法を測る時
製造業

磁石が付いているので外れずにうまく測れます。
メジャーの部分がほかの製品に比べて、切れやすいように感じます。
毎日使うので、劣化が早いのではとも思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10032373
2022-09-26
用途: 電気設備取付等
製造業

特にマグ爪が、鉄板部分に張り付くので軽量がし易いです。

対象商品 : 10032382
2020-06-10
用途: 室内での、寸法計測、必要となるダクト長さの計測等
不動産業

一人で長い距離の計測を行う際に、マグネットが付いているので図りやすく、二人作業の必要がないのは便利です
長さも十分で、満足しています

対象商品 : 25724283
2023-04-17
用途: FRP加工品の測定
製造業

特に問題はありませんが爪の掛かりが足りない時がある。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする