C6-HMC25S-75 ニューハイパワーミーリングチャック BIG DAISHOWA 10041089

ニューハイパワーミーリングチャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個把握径(Φmm)25寸法L(mm)75寸法L1(mm)45注文コード10041089品番C6-HMC25S-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,000
把握径(Φmm)25種類(工具)FK58-62L寸法L(mm)75ΦD59寸法L1(mm)45適合レンチFK58-62L刃径(mm)25ホルダ長さL(mm)75最低把握長E(mm)57最大刃具挿入量H(mm)66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする