C6-HMC32S-135 ニューハイパワーミーリングチャック BIG DAISHOWA 10041125

ニューハイパワーミーリングチャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個把握径(Φmm)32寸法L(mm)135寸法L1(mm)54注文コード10041125品番C6-HMC32S-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,100
把握径(Φmm)32種類(工具)FK68-75L寸法L(mm)135ΦD68寸法L1(mm)54適合レンチFK68-75L刃径(mm)32ホルダ長さL(mm)135最低把握長E(mm)64最大刃具挿入量H(mm)79~89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする