曜日別特売
8006 パイプソー240 岡田金属工業所(ゼットソー) 10232013

8006 パイプソー240 岡田金属工業所(ゼットソー) 10232013
8006 パイプソー240 岡田金属工業所(ゼットソー) 10232013

パイプソー240

(20件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード10232013品番8006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,560
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード刃わたり(mm)225ピッチ(mm)1.50仕様本体材質無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.60切り幅(mm)0.93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36793251
2022-07-09
用途: 塩化ビニル管の切断
建設業・工事業

狭くて切断しづらい箇所でも問題無く切れ、助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 36793251
2022-04-23
用途: 塩ビパイプの切断
その他業種

会社で使用するのに購入。余りにも切れと使い勝手が良かったので自宅用も追加購入し、木材もサクサク

1が参考にしています
対象商品 : 36793251
2022-03-18
用途: 塩ビパイプの切断

塩ビやプラが驚くほど簡単にカット出来る。
替刃も販売しているので長く使える。
切断箇所が少なければグラインダーを用意するより早い。

対象商品 : 36793251
2021-07-13
用途: 塩ビ管切断
有 マルコマ産業建設業・工事業

いやー切れ味最高!
もうこれを使用するとなにも使えないほどいい。
木材もすごくいい切れ味
この薄さがいいのだろうね。
最近では木材もこれでごしごしやってる。

対象商品 : 36793251
2021-06-30
用途: 塩ビパイプのカット
電気・ガス・熱供給・水道業

今まで弓ノコ使ってましたが、この商品を使ってみたらビックリする程よく切れ、作業が捗ってます。

対象商品 : 36793251
2021-04-26
用途: エンピパイプを着るのを使用します.
不動産業

硬い椰子の皮も切りました.寿命が縮むかな、ちょっと心配するけどまた大丈夫そうです.

対象商品 : 36793251
2021-03-15
用途: 配管作業時
製造業

切れ味がいいのでリピートで使用しています。梱包がケースになるので便利です。

対象商品 : 36793251
2020-12-10
用途: 塩ビ管のカット
ケイアイマシナリー

歯が薄いので切り始めがスムーズで良い。切り口もきれい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/パイプソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする