曜日別特売
4305M-15 12.7sq12角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10310142

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4305M-15 12.7sq12角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10310142
4305M-15 12.7sq12角ディープソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 10310142

12.7sq12角ディープソケット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
二面幅(mm)15
15
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
36
33
35
37
38
内容量1個注文コード10310142品番4305M-15
参考基準価格(税別)¥2,430販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。

二面幅(mm)15差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法L(mm)77質量(g)123トラスコ品番777-5938形状12角寸法l(mm)16寸法H1(mm)16寸法D1(mm)21.5寸法H2(mm)59寸法D2(mm)21.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10310237
2018-02-19
用途: 自動車整備
建設業・工事業

標準品では長さが足りないので購入しました。信頼のおけるメーカー品が安価に購入できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする