曜日別特売
GS-15 天然ゴムシート WAKI(和気産業) 10364645

GS-15 天然ゴムシート WAKI(和気産業) 10364645
GS-15 天然ゴムシート WAKI(和気産業) 10364645
GS-15 天然ゴムシート WAKI(和気産業) 10364645
GS-15 天然ゴムシート WAKI(和気産業) 10364645
GS-15 天然ゴムシート WAKI(和気産業) 10364645

天然ゴムシート

(35件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)5
幅(mm)200
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード10364645品番GS-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。

用途
防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
厚さ(mm)
5
幅(mm)
200
長さ(mm)
200
寸法(幅W×長さL)(mm)
200×200
材質
NR(天然ゴム)
形状
角
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※色が移行する場合がありますので、接地する部分にご注意ください。
※屋外での養生には使用できません。
商品豆知識

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:35 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-16
用途: 作業面保護
システムサポートプロダクツ 様

製品に赤い大きな商品ラベルが貼ってあるが、粘度が高く破けないように剥がすのが苦だった。 また、そのラベル痕が製品に残りその部分の質感が大きく変わってしまっていて、使う用途次第では問題になるかと思う。幸い、当方の場合はラベルのない裏面を使うことで回避できたが・・・・。

2026-04-21
用途: ジャッキ、ウマの受け部分に
佐藤商店 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

ジャッキ、ウマの受け部分に挟んで使用しました。一枚を切って使用できるし、自動車もキズがつかないし、安くて重宝してます。

1人が参考にしています
2024-10-25
用途: 補充
建設業・工事業

数枚から購入できたので良かったです。カットして使用するので、このくらいの大きさがいいです。

対象商品 : 10364541
2024-08-13
用途: モーターのクラッチ

ビデオデッキのモータークラッチ修理に使用 耐久性はわかりませんがちゃんと使えました

対象商品 : 10364566
2024-08-12
用途: アンテナをベランダの鉄柵に取り付ける時の絶縁をとるために使用。
その他業種

必要な大きさに切って、柵に巻き付けることで絶縁をとることができました。

1人が参考にしています
対象商品 : 10364654
2023-05-11
用途: レンジフード(外壁側)の雨音対策
飲食業

コーキングでレンジフード上面に張りました。
耐候性はよくありませんが、静かになりました。

対象商品 : 10364541
2022-07-18
用途: バイクのメンテ・改造に
建設業・工事業

滑り止め用の薄いラバーシートを探していて、こちらに行き着きました。目的は十分に達成できたのでうれしいです。

対象商品 : 10364627
2021-11-12
用途: 機器の脚に
農・林・水産業

絶縁の必要がある機器の脚の下に敷いています。脚の数だけ必要でしたので安価で満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1156:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする