MFSH-22G 仮枠ブッシング 未来工業 10372546

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFSH-22G 仮枠ブッシング 未来工業 10372546
MFSH-22G 仮枠ブッシング 未来工業 10372546

仮枠ブッシング

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合管
PF管22 ※MFは除く
注文コード
10372546
品番
MFSH-22G
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
接続も解除も一発OKです。
●間仕切り壁への落し込み、立ち上り、はり貫通等に使用します。
●接続も解除も一発OKです。

種類
PF管用(Gタイプ)
寸法H(mm)
64
寸法D(Φmm)
58
寸法h(mm)
24
適合管
PF管22 ※MFは除く
コネクタネジサイズ
呼び22用(G3/4)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする