曜日別特売
TB0007 T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385462

 

TB0007 T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385462
TB0007 T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385462
TB0007 T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385462
TB0007 T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール) 10385462

T型ボックスレンチ

(33件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)7
内容量1本注文コード10385462品番TB0007
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。
ソケット部は6角形状です。

用途六角ボルト・ナットの締結作業二面幅(mm)7トラスコ品番376-6535材質/仕上S45C・クロムメッキ質量(g)85寸法d(mm)8寸法L1(mm)110寸法D(mm)12寸法L2(mm)100寸法T(mm)11先端形状六角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10385496
2023-04-19
用途: 除雪機のオーガ部分の取り外し。
その他業種

他の部品が邪魔している個所に使った。この工具により作業できた。

対象商品 : 10385453
2022-03-04
用途: 靴底滑り止めスパイク取り付け
電気・ガス・熱供給・水道業

いままではラチェットレンチで作業して垂直方向の力が入れにくく難儀していましたが、こちらは垂直に押し付けがしやすく作業効率が向上しました。

1が参考にしています
対象商品 : 10385471
2022-02-20
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

このT型ボックスレンチは締め付けに大変楽に締め付けることができ助かります。

対象商品 : 10385453
2022-08-29
用途: 作業
製造業

特に問題はありませんでした。サイズはスペックとおりになります。

対象商品 : 10385523
2021-12-06
用途: 車輪の分解
製造業

非常に使いやすく、作業がし易かった。価格もリーズナブルであると思う。

対象商品 : 10385496
2020-12-21
用途: テーブル丸ノコ保護カバー交換
日本推進建設株式会社

丸ノコ刃取外しに仕様。簡単に外すことができた。コスパ良くて助かりました。

対象商品 : 10385532
2020-06-08
用途: バイクメンテナンス
サービス業

小さめのサイズですが、しっかりと奥まで届きました。
バイクのメンテナンスとしては十分だと思います。

対象商品 : 10385496
2020-05-01
用途: バイクの整備
オオクラ

短い目のレンチなのでバイクの整備には使いやすいです。あとは耐久性が良ければ星5つです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする