曜日別特売
MLN-50 メガライン PROMART(プロマート) 10390633

MLN-50 メガライン PROMART(プロマート) 10390633
MLN-50 メガライン PROMART(プロマート) 10390633

メガライン

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番758-7040
内容量1個注文コード10390633品番MLN-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

手軽に使える50m巻きの大型画線器。
綿・ポリエステル混紡糸を採用。筒編で粉の含みがよく、最大3mm巾の鮮明なラインが引けます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途交通標示線や駐車場の画線、道路・フェンス・建設・配管工事、ブロック塀、見本市会場レイアウトなどの下書き作業に最適です。長さ(m)50糸の太さ(mm)3ケース色イエロートラスコ品番758-7040質量(g)790(包装含む)タイプ2倍速
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10390633
2023-10-05
用途: 現場作業での墨出し
建設業・工事業

2021年3月に購入したものが壊れたそうなので再度同じ製品をと頼まれました。
使いやすくて気に入ってるそうです。

対象商品 : 10390633
2021-02-09
用途: 道路の線引きさぎょ
合同会社豊晃産業 建設業・工事業

とても早く届きました。商品は使いやすく満足してます。

対象商品 : 10390633
2016-05-28
用途: 工事用具として
建設業・工事業

現場用の墨だしに使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 10390633
2015-10-15
用途: 墨出し

いい商品です。皆さん使ってます。

対象商品 : 10390633
2023-02-24
用途: 舗装面積を計測するとき区割りに使用します。
株式会社今村建設建設業・工事業

ひもが切れたとき先端の穴にもう一度ひもを通すとき
なかなか通らないので、そこを改善していただきたいです。

対象商品 : 10390633
2014-04-18
用途: 墨だし作業
新田工務店建設業・工事業

舗装の上や転圧した砕石の上への墨だしに使用しています。以前のものとはデザインも変わり使いやすさや粉の残量もわかりやすく格段に使いやすくなっています。特に本体の先端部がしるしに抑えやすくなった事がよかったように思います。

対象商品 : 10390633
2014-08-31
用途: 墨出し

ラインも太く、舗装の上では非常に重宝します。
ただ、数回使用後に糸が巻取りでからまり、その後使用出来なくなってしまいました。
結果、墨出し作業に支障をきたしてしまいました。
良い商品なだけに、それに頼ってしまうと現場では非常に困ってしまいます。
巻取り部分の改良を望みます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 10390633
2018-04-11
用途: 地面に墨だしする作業

年間何台も購入しますが、チタンの粉がギアーに着いて巻くところが硬くなってしまうので、対策を考えてほしい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墨つぼ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする