マルヨシ産業
コンベックスケース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10400424
品番
5m用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥990
適合
5m用
寸法(mm)
100×100×35
有効寸法(mm)
85×85×20
仕様
ベルト通し
材質
牛革製
適合ベルト幅(mm)
~50
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
安全保護具・作業服・安全靴
安全保護具
腰袋/工具差し/携帯ケース
工具差し
コンベックス用 工具差し
コンベックスケース マルヨシ産業
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
作業工具/電動・空圧工具
作業工具
工具箱/腰袋/工具差し
工具差し
コンベックス用 工具差し
コンベックスケース マルヨシ産業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「工具差し」にはこんなカテゴリがあります
ドライバー用 工具差し
ペンチ用 工具差し
ハンマー用 工具差し
コンベックス用 工具差し
カッター・ナイフ・ハサミ用 工具差し
ドリル用 工具差し
ラチェット用 工具差し
ノコギリ用 工具差し
プライヤー用 工具差し
カラビナフック 工具差し
ツールホルダー用 工具差し
その他用 工具差し
テープ用 工具差し
シェアする
マイページ