曜日別特売
PA9360-W-27.5 ロングブーツ白 ゴールドウイン 10417094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングブーツ白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はサイズなど18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(cm)
27.5
注文コード
10417094
品番
PA9360-W-27.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
トラスコ品番
816-0839
色
白
質量(g)
600
サイズ(cm)
27.5
種類
クリーンシューズ
規格
制電靴・ISOClass5(Fed/STDクラス100)相当
グレード
クラス100相当
機能
軽量、クッション性、静電
足幅
EEE
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
ブーツ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10417094PA9360-W-27.568111128PA9360-N1-275PA9360-N1-275 ロングブーツ PA9360-N1 ゴールドウイン 68111128ロングブーツ PA9360-N1ゴールドウイン1足
¥11,980
税込¥13,178
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
PA9360-W-27.5 ロングブーツ白 ゴールドウイン クリーンシューズ 【通販モノタロウ】