GH-11(11X16) 50M 耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/50m 千代田通商 10465376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐スパッタブレードGHホース 11mmX16mm/50m

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10465376
品番
GH-11(11X16) 50M
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980

三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。
ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。

用途
各種エア配管
トラスコ品番
808-2833
材質
ポリウレタン
質量(kg)
6.5
色
緑
長さ(m)
50
使用温度範囲(℃)
-5~60
内径(Φmm)
11
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
16
破壊圧力(MPa)
6
使用流体
圧縮空気
材質(外被)
難燃樹脂
特性
耐スパッタ/難燃性
最小曲半径(mm)
100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする