※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
CHSカップリングソケット MH用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
808-2622
808-2622
808-2626
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10472193
品番
CHS-10MH
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
カプラ
寸法A(mm)
63.5
寸法B(Φmm)
25
寸法C(mm)
21
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
19
質量(g)
125
トラスコ品番
808-2622