曜日別特売
CHS-8MH CHSカップリングソケット MH用 千代田通商 10472202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CHSカップリングソケット MH用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
トラスコ品番808-2626
内容量1個注文コード10472202品番CHS-8MH
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
種類カプラ寸法A(mm)63.5寸法B(Φmm)25寸法C(mm)21寸法D(mm)21寸法E(mm)17質量(g)121トラスコ品番808-2626
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする