※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
CHSカップリングソケット(樹脂)5X8ホース用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10472245
品番
CHS-50SN
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
トラスコ品番
808-4441
質量(g)
27
種類
カプラ
寸法A(mm)
57
寸法D(mm)
24
寸法E(mm)
19
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
17
ホース寸法(内径×外径)(mm)
5×8