曜日別特売
506-9 (13L-9) ハイス付刃バイト 32mm 三和製作所(三和バイト) 10634697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイス付刃バイト 32mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
JIS規格
13L形
注文コード
10634697
品番
506-9 (13L-9)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
JIS規格
13L形
シャンク長(mm)
250
仕様
右片刃
トラスコ品番
816-1745
質量(kg)
1
寸法A(mm)
24
寸法F(mm)
4
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
10
シャンク幅(mm)
32
シャンク高さ(mm)
32
JIS呼び
13L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする