HW-2142S クイックダブル超硬ホールソー JEFCOM(ジェフコム) 10743056

クイックダブル超硬ホールソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はサイズ・内容量など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
10743056
品番
HW-2142S
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

両刃タイプのカッターで便利に使える
ワンタッチ着脱システムで切削カスの取り出しが簡単
厚さ12mm鉄板、鉄管、ステンレス、および厚さ30mmまでの
複合材等への穴あけが可能(ハンドタイプの電機ドリル機使用時)
カッターは両端に切れ刃のついた両刃タイプ
ワンタッチでカッターのみが交換、カッター内の切削カスが簡単に取れる

セット内容
カッター(H-2127)2本、(H-3342)1本、シャンク(HWS-1)1本、センタードリル(HWD-1)2本、六角レンチ3mm/1本

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする