曜日別特売
#217 ハッカー 杉野工業 10922782

ハッカー

(10件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)270
サイズ(Φmm)10
内容量1本注文コード10922782品番#217
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
種別全長(mm)270質量(g)250タイプベアリングサイズ(Φmm)10サイズ材質(本体)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10387632
2024-02-02
用途: 鉄筋の結束
製造業

先が短いか角度が悪いか結束線の引っ掛かりが悪い。非常に使いづらい

対象商品 : 10387632
2023-11-24
用途: 柵を針金で縛る

鹿やイノシシ除けに柵を設置しました。その時にクルクルと針金で縛っていきます。プロではなく使用頻度も低いので安くて十分に使えるこの商品は有難いです。

対象商品 : 10387632
2022-10-22
用途: 鉄筋どうしの接合作業

適当にくるくる回せば容易にしっかり結束できてます。

対象商品 : 10387632
2021-12-15
用途: イノシシ柵工事
大和通信機

まあまあ使えます、もう少し長いのを選べばよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 10387632
2018-02-28
用途: 鉄筋の結束
サービス業

使えなくもない程度ですが、若干爪が短かったかな。たぶん慣れれば手になじむ感じになると思います。

対象商品 : 10387632
2018-08-22
用途: 吊り線曲げ
その他業種

ホームセンターに同じ在庫が無くて困っていました とても使いやすいです

対象商品 : 10387632
2015-06-18
用途: 家庭園芸
サービス業

持ち手のところについているぐるぐる巻きが固定されておらず、使うときにくるくるまわり
、力がはいりません。ここがどうして固定されていないのか疑問に思っています。
本体に接着してあればきっととても使いやすいのにと思います。
 又、持ち手の先の丸いところはきっとフックになっているのだと思いますが、それをひっぱるとやや弾力があって伸びるのでこれは何のため?と思っています。
 先のぐるぐる巻きのところについてはご回答をいただければ嬉しいです。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

こちらの商品ですが、先端のフック部を回転させるためにグリップ部にもやや余裕があると思いますが、ガタツキが大きいようでしたら、不良品の可能性もありますので、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。
貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品 : 10387632
2017-05-16
用途: 鉄筋の結線
株式会社喜田アイデイア製造業

鉄筋をシノで結線する時に、シノに引っかかりが悪いので使いつらい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハッカーの特長と締め付け方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_2/
2023-01-13

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする