曜日別特売
MT-TK033KR タンクパッド MT-TK033KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11050089

MT-TK033KR

MT-TK033KR タンクパッド MT-TK033KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11050089
MT-TK033KR タンクパッド MT-TK033KR MOTO GRAFIX (モトグラフィックス) 11050089

タンクパッド MT-TK033KR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11050089品番MT-TK033KR
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

メーカー名:モトグラフィックス
メーカー品番:MT-TK033KR
販売備考:キャンセル不可商品です。 Black with Dark Grey &; Red
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] VERSYS1000 [ヴェルシス1000] 19-24
タイプ:Tank Pad
色[カラー]:ブラック/ダーク グレー/レッド
材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート
備考:KAWASAKI Versys1000 (19-24)

材質特殊ビニール、3Dジェルシートブラック/ダーク グレー/レッド備考KAWASAKI Versys1000 (19-24)タイプTank Pad
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする