ダブルマジックⅢ凛 7054 5E

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ゴールド
サイズ(cm)21~21.5
内容量1足注文コード11071466品番ゴールド S
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
¥9,598

・華やかなデザインと履き心地を追求しました。
・キラキラ光るラメと流れるようなラインのデザインで履く楽しみを。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。

色
ゴールド
サイズ
S
サイズ(cm)
21~21.5
材質
表・内:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
標準質量(g/片足)
約180(L)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工(表生地のみ)
足幅
3E
使用場所
屋内

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする