瞬感スポッと 7060 5E 左足

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品はサイズ・色など19種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(cm)
21~21.5
色
ブラック
注文コード
11072909
品番
ブラック S
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498

・履きやすい!脱げにくい!脱ぎやすい!
・履きやすくサポートする新設計のハードカウンター(かかと部の硬いパーツ)で履きやすい。
・靴底の側面に脱ぎやすい突起付き。

材質
表・裏素材:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
色
ブラック
サイズ
S
サイズ(cm)
21~21.5
標準質量(g/片足)
約165(L)
使用場所
屋外/屋内
性別
男女兼用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする