徳武産業
ダブルマジックⅢ凛 1127
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバー
ゴールド
シルバー
ブラック
サイズ(cm)
21~21.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11074379
品番
シルバー S
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
・華やかなデザインと履き心地を追求しました。
・キラキラ光るラメと流れるようなラインのデザインで履く楽しみを。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。
色
シルバー
サイズ
S
サイズ(cm)
21~21.5
材質
表・内:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
標準質量(g/片足)
約180(L)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工(表生地のみ)
足幅
3E
使用場所
屋内