徳武産業
ダブルマジックⅢ綾風 1117
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ワイン
サイズ(cm)
22~22.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
26~26.5
27~27.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
11074440
品番
ネイビー M
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
・メッシュの通気性でさらっと快適に。
・上品な柄に編みあげたメッシュ生地。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。
色
ネイビー
サイズ
M
サイズ(cm)
22~22.5
材質
表・内:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA樹脂
標準質量(g/片足)
約180(L)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中敷のみ)
使用場所
屋内
注意
※生地の特性上、左右の柄が異なります。