ダブルマジックⅢ綾風 1117

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ワイン
サイズ(cm)24~24.5
内容量1足注文コード11074528品番ワイン LL
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

・メッシュの通気性でさらっと快適に。
・上品な柄に編みあげたメッシュ生地。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。

色
ワイン
サイズ
LL
サイズ(cm)
24~24.5
材質
表・内:ポリエステル100%(メッシュ)、底材:EVA樹脂
標準質量(g/片足)
約180(L)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中敷のみ)
使用場所
屋内
注意
※生地の特性上、左右の柄が異なります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする