徳武産業
ダブルマジックⅢ凛 7055 7E 右足
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ゴールド
シルバー
ブラック
サイズ(cm)
22~22.5
21~21.5
22~22.5
23~23.5
24~24.5
25~25.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11074738
品番
ブラック M
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
・華やかなデザインと履き心地を追求しました。
・キラキラ光るラメと流れるようなラインのデザインで履く楽しみを。
・屈曲性と耐久性を高めた適度なグリップ力がある靴底。
色
ブラック
サイズ
M
サイズ(cm)
22~22.5
材質
表・内:ポリエステル100%、底材:EVA樹脂
標準質量(g/片足)
約180(L)
機能
抗菌加工・防臭加工(インソール・中底のみ)、撥水加工(表生地のみ)
足幅
3E
使用場所
屋内