曜日別特売
18mm 【名入れ】代表者印(ゴム印)樹脂 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11075016

 

18mm 【名入れ】代表者印(ゴム印)樹脂 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11075016
18mm 【名入れ】代表者印(ゴム印)樹脂 ハンコ・印鑑のオーダー ノーブランド 11075016

【名入れ】代表者印(ゴム印)樹脂 ハンコ・印鑑のオーダー

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送4日以内出荷とは
印面サイズ(mm)18
内容量1個注文コード11075016品番18mm
販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
表示文字数外枠最大20文字・中枠最大12文字全長(mm)60材質(本体)樹脂ゴム材質(ケース)なし刻印社名+代表取締役書体印相体、篆書体、古印体印面サイズ(mm)18オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11075016
2022-08-04
用途: 銀行印
株式会社海街生活サービス業

コスパに満足です。
高い印鑑を作るのが馬鹿らしくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 11074973
2022-07-07
用途: 銀行印
有限会社瀬戸造建

非常に軽く使い易い。欲を言えばもう少し彫を深くしていただくと嬉しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 11075016
2019-04-18
用途: 事務

以前使っていたオレンジ色のゴムのものは経年劣化しましたが、こちらは透明なシリコン製で長持ちしそうです。ゴム製のものより硬くて押しやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする