曜日別特売
10MS マヂックステッカー(床用) マサル工業 11102987

マヂックステッカー(床用)

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)10
内容量1巻注文コード11102987品番10MS
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

●特殊布にゴム系粘着剤を塗布した両面テープです。●高い粘着力を長期間保ちます。用途:ガードマンⅡ・ワイヤプロテクタエムケーダクト等の床面施工

テープ幅(mm)10テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.5トラスコ品番786-4418材質スフ織物質量(g)187タイプ10mm寸法L(mm)170寸法H(mm)170基材ポリエステル寸法W(mm)12粘着剤ゴム系粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11102987
2025-12-23
用途: 何か物を接着する時
その他業種

マサル君は釘の打てない場所でも簡単に
接着出来る そして接着力が他の両面テープとは
比べられないほど強い そして安価
最高の接着テープでした
(最近賃貸マンションに引越ししてきて、つくづくそれを感じむした

対象商品 : 11103023
2024-05-27
用途: プロテクタ類の床張り等

現場作業やっていた時にしょっちゅう使っておりました。いつも通りの手軽さ・確実さですね。

対象商品 : 11102996
2022-09-09
用途: カーペットの固定など
公文式長堀町教室教育・研究機関

12mm幅のテープを探していましたが、なかなか見つからず、こちらの商品を見つけました。薄手ですがしっかり粘着力があり、買ってよかったです。

対象商品 : 11103014
2019-12-23
用途: ネームプレート貼り付け用
その他業種

床用仕様なので接着力が強く重宝しています。
多少の凸凹面でも強力に接着するので使えます。
粘着部は剥がれにくいので、張りっぱなしの物に使うとよい。

1が参考にしています
対象商品 : 11102996
2019-12-09
用途: 200V延長ケーブルの作成
製造業

デズミなどの力が掛かる部分でも剥がれるようなことはなく十分な粘着力です。

1が参考にしています
対象商品 : 11103023
2017-04-13
用途: ワゴンモール設置時
建設業・工事業

店内使用でワゴンモール移設が多い場合に最適。
しっかりと固定できるのに、テープの剥離跡が残らないのはマジックステッカーだけ。
50ミリ幅が必要。

対象商品 : 11103014
2017-05-05
用途: あらゆる物の接着に
卸売・小売業

一般の店舗では見つけられず、やっと探せました。手頃な価格で助かりました。

対象商品 : 11103005
2016-10-14
用途: 通信モールの貼り付け
株式会社アイエヌジー卸売・小売業

これも定番ですね。何十年使ってるかな、ベタベタの接着感はいいですよ

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする