曜日別特売
312(純正) 純正トナーカートリッジ Canon 312 Canon 11108492

純正トナーカートリッジ Canon 312

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード11108492品番312(純正)
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
用途レーザープリンタ用ブラック適合LBP3100適合機種メーカーCanon種別純正品印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)1500タイプトナーカートリッジ312
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11108492
2022-12-27
用途: 印刷
小野建築

型番は古いのですが間違いない商品であり大変満足しています。

対象商品 : 11108492
2021-11-23
用途: モノクロ印刷
有限会社三和商店

純正品の安心感。
A4以下のサイズのモノクロ印刷は、シンプルなレーザープリンターが一番です。

対象商品 : 11108492
2019-04-20
用途: コンピュータでの「文」や「画像」を印刷している
教育・研究機関

文字、画像いずれも細かく、濃淡もきれいに出て満足している。また、結構長期間(多くの文や画像に)使える。

対象商品 : 11108492
2018-03-19
用途: 文書の印刷
製造業

時々リサイクルトナーを使用しておりますが、純正でないとインクがのらない紙質のものがあり、純正品で価格も安くて良かった。

1が参考にしています
対象商品 : 11108492
2016-12-03
用途: 書類の印刷
自動車・二輪車・自転車関連業

やはり純正品なので安心。価格的にも割引日に購入しているのでベスト

1が参考にしています
対象商品 : 11108492
2015-08-19
用途: プリンタートナーの補充
イビシタクシー株式会社運輸・通信業

互換品などありますが、本体を壊してしまってはいけません。インクジェットも同じですが、トナーやインクは純正品にかぎります。

1が参考にしています
対象商品 : 11108492
2015-07-27
用途: オフィス
伊藤印刷製造業

プリントの仕上がりは再生品よりいいです、値段を比べると高いですがこっちの方がいいです。

1が参考にしています
対象商品 : 11108492
2015-03-01
用途: 書類印刷

今まで、インクジェットを利用していたが、レーザープリンターにして印刷のスピード、品質がとても良いと感じた。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする