曜日別特売
- BA433 ゴシゴシ拭ける両面モップミニ アズマ工業 11476188

- BA433 ゴシゴシ拭ける両面モップミニ アズマ工業 11476188
- BA433 ゴシゴシ拭ける両面モップミニ アズマ工業 11476188
- BA433 ゴシゴシ拭ける両面モップミニ アズマ工業 11476188
- BA433 ゴシゴシ拭ける両面モップミニ アズマ工業 11476188
- BA433 ゴシゴシ拭ける両面モップミニ アズマ工業 11476188
- BA433 ゴシゴシ拭ける両面モップミニ アズマ工業 11476188
- BA433 ゴシゴシ拭ける両面モップミニ アズマ工業 11476188

BA433 ゴシゴシ拭ける両面モップミニ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード11476188品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

モップの両面でお掃除できる(伸縮柄タイプ)

用途
皮脂汚れもホコリもゴシゴシ拭ける両面モップ。収納に便利な伸縮柄タイプ。
浴室・キッチンなどの壁や床の水拭き、から拭きに。洗剤不要、水だけで汚れが落ちるマイクロファイバー製。両面に性能が異なる2種類のモップを取り付ければ、油汚れやこびりつきなどこれ1本でお掃除ができます。
材質モップ:ポリエステル・ナイロン ヘッド:ポリエチレン 柄:アルミ質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)拭き:165×23×631繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする